Omron - Alimentations S8VK-T, 24Vc.c./40A, 960W, rail DIN, primaire 380-480Vc.a., boîtie - S8VK-T96024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - AC
1ere tension de sortie - 21.6...27.6 V
courant de sortie max. 1 - 40 A
tension d'alimentation assignée DC - 450...600 V
stabilisé - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583358010
Réf. Sonepar
00159335801
Réf. Fournisseur
S8VK-T96024
Marque
Omron
type de tension d’alimentation:
AC
1ere tension de sortie:
21.6...27.6 V
courant de sortie max. 1:
40 A
tension d'alimentation assignée DC:
450...600 V
stabilisé:
Non
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
380...480 V
2e tension de sortie:
0...0 V
3e tension de sortie:
0...0 V
courant de sortie max. 2:
-8888 A
courant de sortie max. 3:
-8888 A
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale de la tension de sortie 2:
-8888 V
valeur nominale de la tension de sortie 3:
-8888 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
40 A
valeur nominale du courant de sortie 2:
-8888 A
valeur nominale du courant de sortie 3:
-8888 A
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
380...480 V
pays de fabrication:
CHINE
consommation d'énergie:
1455 VA
puissance dissipée:
960 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur en nombre de modules:
7.5
largeur d'encastrement:
135 mm
hauteur d'encastrement:
125 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
135 mm
hauteur:
125 mm
profondeur:
170 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
La série S8VK-T triphasée s'ajoute à la gamme de blocs d'alimentation compacts (de 120 W à 960 W maximum), vous permettant un encombrement minime. Tout comme la série S8VK-G monophasée, ces blocs d'alimentation sont compatibles avec une large plage d'entrée, dont les suivantes : triphasées (3 x 340 à 576 V c.a.), biphasées (2 x 340 à 576 V c.a.) et c.c. (de 450 à 810 V c.c.).Large plage de température : (de -40 à 70°C) pour garantir un fonctionnement stableDeux séries de bornes de sortie c.c. (trois pour la borne négative) pour faciliter le câblageHaut rendement (90%) pour réduire la consommation d'énergieFonction Boost de puissance (120%)Haute résistance aux vibrations grâce au clip de montage sur rail DIN.
Les Atouts de la gamme:
Alimentation à découpage triphasé compacte
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


