Omron - Alimentations S8VS, 24Vc.c./20A, 480W, rail DIN, primaire 100-240Vc.a., boîtier - S8VS-48024-F

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Alimentations S8VS, 24Vc.c./20A, 480W, rail DIN, primaire 100-240Vc.a., boîtier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 21.6...27.6 V

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 100...240 V

  • tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz - 100...240 V

  • puissance dissipée - 480 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648711753

Réf. Sonepar

00159010289

Réf. Fournisseur

S8VS-48024-F

Marque

Omron

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

21.6...27.6 V

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

100...240 V

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

100...240 V

puissance dissipée:

480 W

montage possible sur barres profilées:

Oui

largeur:

150 mm

hauteur:

115 mm

profondeur:

127.2 mm

pays de fabrication:

CHINE

Alimentations S8VS, 24Vc.c./20A, 480W, rail DIN, primaire 100-240Vc.a., boîtier fermé, bornier à vis

Les Atouts de l'article:

Les blocs d'alimentation c.a./c.c. S8VS-A/B sont équipés d'un affichage indiquant la tension de sortie, le courant de sortie et le courant de crête. Le bloc de type A dispose d'une fonction d'affichage des temps de maintenance préventive sur une année de fonctionnement afin de faciliter la maintenance de l'équipement et permettre le remplacement de pièces avant la fin de vie du produit. Le type B dispose d'une fonction de surveillance de la durée totale de fonctionnement pour permettre la planification correcte de la maintenance.Plage de température de fonctionnement : -10 à 60°CAffichage à 3 chiffres et 7 segmentsSortie d'alarme (Transistor : PNP, NPN)Bornes à ressort disponiblesConformité cULus, EN, RoHSSortie UL classe 2 (60 W et 90 W)

Les Atouts de la gamme:

Alimentations avec affichage

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron