Omron - Alimentations S8VS, 24Vc.c./3,75A, 90W, rail DIN, primaire 100-240Vc.a., boîtier - S8VS-09024AP

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Alimentations S8VS, 24Vc.c./3,75A, 90W, rail DIN, primaire 100-240Vc.a., boîtier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 21.6...27.6 V

  • courant de sortie max. 1 - 3.75 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 0...0 V

  • stabilisé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648640046

Réf. Sonepar

00159010267

Réf. Fournisseur

S8VS-09024AP

Marque

Omron

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

21.6...27.6 V

courant de sortie max. 1:

3.75 A

tension d'alimentation assignée DC:

0...0 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

100...240 V

2e tension de sortie:

0...0 V

3e tension de sortie:

0...0 V

courant de sortie max. 2:

-8888 A

courant de sortie max. 3:

-8888 A

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale de la tension de sortie 2:

-8888 V

valeur nominale de la tension de sortie 3:

-8888 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

3.75 A

valeur nominale du courant de sortie 2:

-8888 A

valeur nominale du courant de sortie 3:

-8888 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

100...240 V

pays de fabrication:

CHINE

puissance dissipée:

90 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur en nombre de modules:

2.9

largeur d'encastrement:

50 mm

hauteur d'encastrement:

121.3 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

50 mm

hauteur:

115 mm

profondeur:

121.3 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

autre

Degré de protection (NEMA):

autre

Alimentations S8VS, 24Vc.c./3,75A, 90W, rail DIN, primaire 100-240Vc.a., boîtier fermé, bornier à vis

Les Atouts de l'article:

Les blocs d'alimentation c.a./c.c. S8VS-A/B sont équipés d'un affichage indiquant la tension de sortie, le courant de sortie et le courant de crête. Le bloc de type A dispose d'une fonction d'affichage des temps de maintenance préventive sur une année de fonctionnement afin de faciliter la maintenance de l'équipement et permettre le remplacement de pièces avant la fin de vie du produit. Le type B dispose d'une fonction de surveillance de la durée totale de fonctionnement pour permettre la planification correcte de la maintenance.Plage de température de fonctionnement : -10 à 60°CAffichage à 3 chiffres et 7 segmentsSortie d'alarme (Transistor : PNP, NPN)Bornes à ressort disponiblesConformité cULus, EN, RoHSSortie UL classe 2 (60 W et 90 W)

Les Atouts de la gamme:

Alimentations avec affichage

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron