Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - AMPLI FO - E3X-NA41F-M3J 0.15M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - AMPLI FO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sortie analogique 0 V ... 10 V - Non

  • sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Non

  • sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Non

  • sortie analogique -10 V ... +10 V - Non

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648520164

Réf. Sonepar

00159005141

Réf. Fournisseur

E3X-NA41F-M3J 0.15M

Marque

Omron

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

type de tension:

DC

type de construction du boîtier:

Quader

température ambiante:

-25...55 °C

AMPLI FO

Les Atouts de l'article:

L’E3X-NA est l’amplificateur idéal pour les applications de fibre standard, fournissant un réglage rapide et précis par potentiomètre et un affichage en barres.Réglage facile grâce à un potentiomètrePrévention des interférences mutuellesModèles avec résistance à l'eau améliorée

Les Atouts de la gamme:

Amplificateur à fibre numérique avec réglage par potentiomètre

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron