Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Amplificateur à fibre, affichage numérique double, réglage intelligent, NPN, sor - E3X-ZV21 2M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...24 V

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • portée de détection nominale - -8888 mm

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4550431043269

Réf. Sonepar

00159104326

Réf. Fournisseur

E3X-ZV21 2M

Marque

Omron

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...24 V

courant de sortie max.:

100 mA

portée de détection nominale:

-8888 mm

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

avec fonction de masquage:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension:

DC

largeur de l'amplificateur:

10 mm

hauteur de l'amplificateur:

36.5 mm

longueur de l'amplificateur:

75 mm

diamètre du capteur:

-8888 mm

indication:

numérique

procédé de réglage:

Teach-In

type de construction du boîtier:

Quader

classe de protection des lasers:

autre

courant à vide:

0.1 mA

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

température ambiante:

-25...55 °C

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la gaine de câble:

PVC

matériau du cœur de fibre optique:

plastique

avec fonction temporelle:

Oui

numéro AWG:

26

Amplificateur à fibre, affichage numérique double, réglage intelligent, NPN, sortie simple, entrée externe, câble de 2 m

Les Atouts de l'article:

La solution la plus économique pour une détection stable

Les Atouts de la gamme:

Amplificateur à fibre intelligent

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron