Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Amplificateur à fibre, entrée à deux fibres, affichage numérique double, réglage - E3NX-MA11 2M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Amplificateur à fibre, entrée à deux fibres, affichage numérique double, réglage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • portée de détection nominale - -8888 mm

  • indice de protection (IP) - IP50

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583514690

Réf. Sonepar

00159351469

Réf. Fournisseur

E3NX-MA11 2M

Marque

Omron

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

courant de sortie max.:

100 mA

portée de détection nominale:

-8888 mm

indice de protection (IP):

IP50

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

2

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

avec fonction de masquage:

Non

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension:

DC

largeur de l'amplificateur:

10 mm

hauteur de l'amplificateur:

33.5 mm

longueur de l'amplificateur:

71.8 mm

diamètre du capteur:

-8888 mm

indication:

numérique

procédé de réglage:

autre

type de construction du boîtier:

Quader

classe de protection des lasers:

autre

courant à vide:

0.1 mA

type de lumière:

lumière rouge polarisée

fréquence de commutation:

5000 Hz

température ambiante:

-25...55 °C

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la gaine de câble:

PVC

matériau du cœur de fibre optique:

plastique

avec fonction temporelle:

Oui

numéro AWG:

24

Amplificateur à fibre, entrée à deux fibres, affichage numérique double, réglage intelligent, plusieurs fonctions, 2 sorties NPN, câble de 2 m

Les Atouts de l'article:

L'amplificateur 2 canaux réduit l'espace d'installation de moitié. Équipement et armoires de commande moins encombrantsLe nouvel amplificateur à fibre 2 canaux fonctionne comme deux unités mais arbore les dimensions d'une seule unité générale, ce qui contribue à réduire l'encombrement de votre équipement et de vos armoires de commande.Système performant avec détection extrêmement stable et même deux canaux. Aussi performant avec des objets transparents et des pièces peu réfléchissantes.Facilité de réglage automatique de l'intensité lumineuse et du seuil.Modèles à connecteurs avec câblage minimal, réduisant ainsi les efforts de câblage.

Les Atouts de la gamme:

Amplificateurs à fibre intelligents

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron