Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Amplificateur à fibre, led infrarouge, affichage numérique double, réglage inte - E3NX-FAH8

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Amplificateur à fibre, led infrarouge,  affichage numérique double, réglage inte

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • portée de détection nominale - -8888 mm

  • indice de protection (IP) - IP50

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734190428

Réf. Sonepar

00159419042

Réf. Fournisseur

E3NX-FAH8

Marque

Omron

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

courant de sortie max.:

100 mA

portée de détection nominale:

-8888 mm

indice de protection (IP):

IP50

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

1

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

avec fonction de masquage:

Non

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

type de tension:

DC

largeur de l'amplificateur:

10 mm

hauteur de l'amplificateur:

33.5 mm

longueur de l'amplificateur:

75.3 mm

diamètre du capteur:

-8888 mm

indication:

numérique

procédé de réglage:

autre

type de construction du boîtier:

Quader

classe de protection des lasers:

autre

courant à vide:

0.1 mA

type de lumière:

lumière infrarouge

fréquence de commutation:

16000 Hz

température ambiante:

-25...55 °C

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la gaine de câble:

PVC

matériau du cœur de fibre optique:

plastique

avec fonction temporelle:

Oui

numéro AWG:

24

Amplificateur à fibre, led infrarouge, affichage numérique double, réglage intelligent, pnp, sortie simple, connecteur de système

Les Atouts de l'article:

L'E3NX-FA est l’amplificateur idéal pour les applications de fibre standard destinées à la détection à longue distance des petits objets ou aux processus grande vitesse.Apprentissage aisé en quelques minutes grâce au réglage intelligentLa nouvelle technologie N-Smart améliore considérablement les performances en matière de détection longue distance, de détection minimale de taille d’objet et de vitesseConsultez facilement les informations relatives à l'état du capteur en toute transparence grâce aux fonctions Solution Viewer et Change FinderUnité de communication EtherCAT pour la connectivité haut débit de bus de terrain

Les Atouts de la gamme:

Amplificateur à fibre numérique hautes performances

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron