Non retournable

Omron - Analog monitor cable, 1m - R88A-CMK001S

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Analog monitor cable, 1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 1 m

  • adapté aux signaux analogiques - Oui

  • pays de fabrication - JAPON

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583491502

Réf. Sonepar

00159009647

Réf. Fournisseur

R88A-CMK001S

Marque

Omron

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

1 m

adapté aux signaux analogiques:

Oui

pays de fabrication:

JAPON

Analog monitor cable, 1m

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron