Omron - Armoire PC industriel avec intel® celeron® 3965u, 4 gb - NYP2C-20350-15WC1000

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734262682

Réf. Sonepar

00159009171

Réf. Fournisseur

NYP2C-20350-15WC1000

Marque

Omron

Armoire pc industriel avec intel® celeron® 3965u, 4 gb ddr4 ram (non-ecc), 64 gb cfast imlc, win 10 iot ent. (64-bit), sans pcie slot, ni port optionnel, écran 15.4" tactile capacitif

Les Atouts de l'article:

Design compact qui offre flexibilité, évolutivité et facilité de maintenance pour des applications dans les environnements d'automatisation industrielle.Basé sur les processeurs Intel® Atom® et processeurs industriels Intel Core® i3, i5, i7 de 11e génération.Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC ou sans système d'exploitationSystème d'exploitation ouvert permettant le fonctionnement de logiciels et de matériel personnalisésPorts Ethernet Giga pour séparer l'accès à vos systèmes informatiques et opérationnels.Facteur de forme optimisé : corps à 1 ou 2 couches sans ventilateur.Moniteur industriel 12,1, 15,4 et 18,5 poucesPort d'affichagePorts vidéo et/ou RS-232 supplémentaires en option.Option d'extension d'emplacement PCI.Modèles disponibles avec interface du câble pour moniteur NY, pour une liaison jusqu'à 100 m entre l'IPC et l'écran

Les Atouts de la gamme:

Armoire PC industriel

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.