Omron - Arrêt durgence à câble 125m , 4NC+2NO boîtier alliage daluminium bouton AU inc - 44506-6510 ER1022-042MELR

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Arrêt durgence à câble 125m , 4NC+2NO boîtier alliage daluminium bouton AU inc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 4

  • nombre de directions d'actionnement - 1

  • longueur max. de la tirette - 125 m

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648591126

Réf. Sonepar

00159859112

Réf. Fournisseur

44506-6510 ER1022-042MELR

Marque

Omron

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

4

nombre de directions d'actionnement:

1

longueur max. de la tirette:

125 m

indice de protection (IP):

IP67

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec indicateur de tension:

Oui

couleur:

jaune

température ambiante:

-25...80 °C

Degré de protection (NEMA):

6

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Arrêt durgence à câble 125m , 4NC+2NO boîtier alliage daluminium bouton AU inclus , IP67 (NEMA 6)

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron