Omron - Arrêt durgence à câble 80m , 3NC+1NO boîtier alliage daluminium bouton AU incl - 44506-5250 ER6022-031ME

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 3
nombre de directions d'actionnement - 1
longueur max. de la tirette - 80 m
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583151468
Réf. Sonepar
00159315146
Réf. Fournisseur
44506-5250 ER6022-031ME
Marque
Omron
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
3
nombre de directions d'actionnement:
1
longueur max. de la tirette:
80 m
indice de protection (IP):
IP67
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec indicateur de tension:
Oui
couleur:
jaune
température ambiante:
-25...80 °C
Degré de protection (NEMA):
6
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


