Omron - Arrêt durgence à câble 80m , 3NC+1NO boîtier alliage daluminium bouton AU incl - 44506-5450 ER6022-031MEL

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Arrêt durgence à câble 80m , 3NC+1NO boîtier alliage daluminium bouton AU incl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 3

  • nombre de directions d'actionnement - 1

  • longueur max. de la tirette - 80 m

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583151499

Réf. Sonepar

00159315149

Réf. Fournisseur

44506-5450 ER6022-031MEL

Marque

Omron

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

3

nombre de directions d'actionnement:

1

longueur max. de la tirette:

80 m

indice de protection (IP):

IP67

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec indicateur de tension:

Oui

couleur:

jaune

température ambiante:

-25...80 °C

Degré de protection (NEMA):

6

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Arrêt durgence à câble 80m , 3NC+1NO boîtier alliage daluminium bouton AU inclus , IP67 (NEMA 6)

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron