Omron - Arrêt durgence à câble ATEX 125m Gauche, 1NC+1NO boîtier alliage daluminium , - 44506-6600 XER1022-011C3L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de directions d'actionnement - 1
longueur max. de la tirette - 125 m
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648596602
Réf. Sonepar
00159000525
Réf. Fournisseur
44506-6600 XER1022-011C3L
Marque
Omron
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de directions d'actionnement:
1
longueur max. de la tirette:
125 m
indice de protection (IP):
IP67
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec indicateur de tension:
Oui
couleur:
jaune
température ambiante:
-25...80 °C
Degré de protection (NEMA):
6
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


