Omron - ARRET URGENCE - A22E-S-20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
type de déverrouillage - déverrouillage par rotation
diamètre de trou - 22 mm
avec éclairage - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536854380464
Réf. Sonepar
00159000792
Réf. Fournisseur
A22E-S-20
Marque
Omron
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
type de déverrouillage:
déverrouillage par rotation
diamètre de trou:
22 mm
avec éclairage:
Non
indice de protection (IP):
IP65
mode de pose:
encastré
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
diamètre du bouchon:
30 mm
pays de fabrication:
JAPON
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


