Omron - B IM CAT4 PLE R14 H245 P0 2 9M - F3SJ-A0245P14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
résolution de la barrière photoélectrique - 9 mm
hauteur du capteur - 24 mm
hauteur du champ de protection - 245 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation de l'OSSD - PNP
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648138352
Réf. Sonepar
00159006770
Réf. Fournisseur
F3SJ-A0245P14
Marque
Omron
résolution de la barrière photoélectrique:
9 mm
hauteur du capteur:
24 mm
hauteur du champ de protection:
245 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation de l'OSSD:
PNP
longueur du capteur:
245 mm
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP65
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
3
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
2
nombre de sorties retardées protégées:
0
fondu possible:
Oui
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
30 mm
capacité de détection des éprouvettes:
14 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
possibilité de mise en cascade:
Oui
zone de la livraison du système à sens unique:
émetteur et récepteur
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
300 mA
température ambiante:
-10...55 °C
avec fonction muting:
Oui
override possible:
Oui
temps de réponse:
11 ms
résolution réduite:
Non
portée du champ de protection:
9 m
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:
24 V
type de sécurité selon IEC 61496-1:
4
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
19.2...28.8 V
avec codage des faisceaux:
Oui
commande cadencée possible:
Non
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Oui
longueur d'onde du capteur:
870 nm
avec blocage du redémarrage:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
La série F3SJ de barrières immatérielles de sécurité d'Omron s'adapte à une grande variété d'environnements de production. Même si vous n'avez besoin que d'une simple solution de détection d'intrusion, les barrières immatérielles de sécurité classiques disposent de fonctions complètes. La série F3SJ offre une gamme de produits qui vous laisse un véritable choix. Avec la série F3SJ, vous avez la garantie d'une barrière immatérielle de sécurité parfaitement adaptée à votre environnement d'application sans avoir à payer pour des fonctions inutiles.
Les Atouts de la gamme:
Meilleure sélection de barrières immatérielles de sécurité pour vos besoins de protection.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


