Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Bande réflectrice, 35 mm x 10 mm, pour E3T-SR4 - E39-RS1-CA

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Bande réflectrice, 35 mm x 10 mm, pour E3T-SR4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 10 mm

  • largeur - 35 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648595216

Réf. Sonepar

00159004467

Réf. Fournisseur

E39-RS1-CA

Marque

Omron

hauteur:

10 mm

largeur:

35 mm

Bande réflectrice, 35 mm x 10 mm, pour E3T-SR4

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron