Non retournable

Omron - Bande réflectrice, 40 mm x 35 mm, pour E3T-SR4 - E39-RS2-CA

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Bande réflectrice, 40 mm x 35 mm, pour E3T-SR4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rectangulaire

  • hauteur - 35 mm

  • largeur - 40 mm

  • diamètre externe - 53.2 mm

  • nombre de trous de fixation - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648595223

Réf. Sonepar

00159004471

Réf. Fournisseur

E39-RS2-CA

Marque

Omron

forme:

rectangulaire

hauteur:

35 mm

largeur:

40 mm

diamètre externe:

53.2 mm

nombre de trous de fixation:

0

fixation auto-adhésive:

Oui

avec étalon:

Non

pays de fabrication:

JAPON

Bande réflectrice, 40 mm x 35 mm, pour E3T-SR4

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron