Non retournable

Omron - Bande réflectrice, standard, 108 mm x 46 mm pour E3C-LR - E39-RS5

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Bande réflectrice, standard, 108 mm x 46 mm pour E3C-LR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rectangulaire

  • hauteur - 108 mm

  • largeur - 46 mm

  • diamètre externe - -8888 mm

  • nombre de trous de fixation - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854958342

Réf. Sonepar

00159004475

Réf. Fournisseur

E39-RS5

Marque

Omron

forme:

rectangulaire

hauteur:

108 mm

largeur:

46 mm

diamètre externe:

-8888 mm

nombre de trous de fixation:

0

fixation auto-adhésive:

Oui

avec étalon:

Non

pays de fabrication:

JAPON

Bande réflectrice, standard, 108 mm x 46 mm pour E3C-LR

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron