Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Bande réflectrice, standard, 50 mm x 5 m - E39-RS50 5M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Bande réflectrice, standard, 50 mm x 5 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - bande réfléchissante

  • hauteur - 5000 mm

  • largeur - 50 mm

  • diamètre externe - -8888 mm

  • nombre de trous de fixation - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648923583

Réf. Sonepar

00159004478

Réf. Fournisseur

E39-RS50 5M

Marque

Omron

forme:

bande réfléchissante

hauteur:

5000 mm

largeur:

50 mm

diamètre externe:

-8888 mm

nombre de trous de fixation:

0

fixation auto-adhésive:

Oui

avec étalon:

Non

Bande réflectrice, standard, 50 mm x 5 m

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron