Omron - BARR IMMAT - F3E-IK-M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536853908423
Réf. Sonepar
00159006716
Réf. Fournisseur
F3E-IK-M
Marque
Omron
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
BARR IMMAT
Les Atouts de l'article:
Le croisement des multiples faisceaux de capteur permet une surveillance de zone fiable, avec un boîtier plat facile à installer. Grâce à son boîtier fin, la barrière immatérielle est idéale pour les applications où l'espace est essentiel.Format fin de 9 mm pour une installation facile dans les ascenseursImmunité élevée à la lumière ambianteBoîtier robuste en aluminiumRemplit les exigences de la norme EN81-70 (modèles 1 800 mm) pour l'installation dans les ascenseurs.
Les Atouts de la gamme:
Barrière immatérielle avec boîtier fin en aluminium
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Le croisement des multiples faisceaux de capteur permet une surveillance de zone fiable, avec un boîtier plat facile à installer. Grâce à son boîtier fin, la barrière immatérielle est idéale pour les applications où l'espace est essentiel.Format fin de 9 mm pour une installation facile dans les ascenseursImmunité élevée à la lumière ambianteBoîtier robuste en aluminiumRemplit les exigences de la norme EN81-70 (modèles 1 800 mm) pour l'installation dans les ascenseurs.
Les Atouts de la gamme:
Barrière immatérielle avec boîtier fin en aluminium
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


