Omron - Barr Immat robuste F3SG Adv Type4 Rés30 Hauteur 1870 portée 20 m - F3SG-4RA1870-30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
résolution de la barrière photoélectrique - 20 mm
hauteur du capteur - 35 mm
hauteur du champ de protection - 1870 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation de l'OSSD - PNP/NPN
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734102759
Réf. Sonepar
00159410275
Réf. Fournisseur
F3SG-4RA1870-30
Marque
Omron
résolution de la barrière photoélectrique:
20 mm
hauteur du capteur:
35 mm
hauteur du champ de protection:
1870 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation de l'OSSD:
PNP/NPN
longueur du capteur:
1888 mm
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP67
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
1
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
2
nombre de sorties retardées protégées:
0
fondu possible:
Oui
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
35 mm
capacité de détection des éprouvettes:
30 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
possibilité de mise en cascade:
Oui
zone de la livraison du système à sens unique:
émetteur et récepteur
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
300 mA
température ambiante:
-10...55 °C
avec fonction muting:
Oui
override possible:
Oui
temps de réponse:
13 ms
résolution réduite:
Oui
portée du champ de protection:
20 m
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:
24 V
type de sécurité selon IEC 61496-1:
4
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
19.2...28.8 V
avec codage des faisceaux:
Oui
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Oui
longueur d'onde du capteur:
870 nm
avec blocage du redémarrage:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
La barrière optique de sécurité complexe F3SG-RA permet une installation, uneutilisation quotidienne et une maintenance faciles.Résistance aux torsions pour un alignement rapide et aiséConnecteur de câble Smart-Click pour une installation rapide et un serrage aucouple correct conforme à IP67Indication de code QR pour faciliter le dépannage en ligneSélection de sortie PNP / NPN par commutateur DIPConnexion en cascade jusqu’à 3segments et 255 faisceauxFonctions d’occultation, de masquage et de réinitialisation intégrées
Les Atouts de la gamme:
Type avancé pour solutions de sécurité complexes
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


