Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Barrage, 2 m, 10-30 Vc.c., PNP, D-ON, conecteur M8 3 broches - E3H2-T2B2S-M5

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Barrage, 2 m, 10-30 Vc.c., PNP, D-ON, conecteur M8 3 broches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation assignée - 2000 mm

  • courant de sortie max. - -8888 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • zone de la livraison du système à sens unique - émetteur et récepteur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648873079

Réf. Sonepar

00159004658

Réf. Fournisseur

E3H2-T2B2S-M5

Marque

Omron

distance de commutation assignée:

2000 mm

courant de sortie max.:

-8888 mA

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

indice de protection (IP):

IP67

zone de la livraison du système à sens unique:

émetteur et récepteur

message avant défaillance:

Non

avec fonction temporelle:

Non

distance de détection max.:

2000 mm

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

procédé de réglage:

autre

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture (NO)

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

largeur du capteur:

-8888 mm

diamètre du capteur:

8 mm

hauteur du capteur:

-8888 mm

longueur du capteur:

54 mm

fonction de touche:

commutation foncée

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

métal

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

-8888 mA

distance min. du réflecteur:

-8888 mm

température ambiante:

-25...50 °C

temps de réponse:

1 ms

type de tension:

DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

classe de protection des lasers:

sans

longueur d'onde du capteur:

880 nm

type de lumière:

lumière infrarouge

avec blocage du redémarrage:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

Barrage, 2 m, 10-30 Vc.c., PNP, D-ON, conecteur M8 3 broches

Les Atouts de l'article:

Pour les applications de détection d'objets où l'espace est important, le E3H2 offre l'avantage d'un montage aisé de détecteurs cylindriques dans des boîtiers métalliques de petites dimensions M8 et M12.Boîtiers cylindriques M8 ou M12 lorsque l'espace de montage est réduitModèles rétro-réfléchissants avec deux modes d’apprentissage pour les objets standard et translucidesModèle à réflexion directe et distance de détection fixe ou avec apprentissage Modèles précâblés ou avec connecteur

Les Atouts de la gamme:

Capteurs photoélectriques miniatures dans des boîtiers M8 et M12

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron