Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Barrage, 24.5 x 10 x 3 mm (tête 3 mm dia.), rayon de courbure 10 mm, angle droit - E32-A03-1 2M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Barrage, 24.5 x 10 x 3 mm (tête 3 mm dia.), rayon de courbure 10 mm, angle droit

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de sortie max. - -8888 mA

  • portée de détection nominale - 2600 mm

  • indice de protection (IP) - IP50

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - -8888

  • nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - -8888

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854981487

Réf. Sonepar

00159004029

Réf. Fournisseur

E32-A03-1 2M

Marque

Omron

courant de sortie max.:

-8888 mA

portée de détection nominale:

2600 mm

indice de protection (IP):

IP50

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

-8888

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

-8888

type de tension:

autre

classe de protection des lasers:

autre

température ambiante:

-40...70 °C

Barrage, 24.5 x 10 x 3 mm (tête 3 mm dia.), rayon de courbure 10 mm, angle droit, E3X-DA-SE-S: 890 mm

Les Atouts de l'article:

Les fibres optiques à tête carrée offrent une installation facile et rapide sur les surfaces plates.Modèles avec direction de détection dans l'axe X, Y ou ZBoîtier de 3 ou 4 mm d'épaisseur pour un encombrement de montage réduitFibres standard ou à haute flexibilité

Les Atouts de la gamme:

Fibres optiques compactes à tête carrée

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron