Omron - Barrage, 3 mm dia., inox, résistant à la chaleur jusquà 200°C, rayon de courbur - E32-T84SV 1M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - -8888
type de tension - autre
diamètre du capteur - 3 mm
température ambiante - -25...200 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536853294526
Réf. Sonepar
00159004306
Réf. Fournisseur
E32-T84SV 1M
Marque
Omron
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
-8888
type de tension:
autre
diamètre du capteur:
3 mm
température ambiante:
-25...200 °C
Les Atouts de l'article:
Pour les applications dans des environnements très propres et chauds, les fibres optiques résistants au vide et les brides de connexion offrent une longue durée de vie et garantissent l'intégrité du vide.Taux de fuite de 1 x 10-10 Pa*m3/s max.Résistant à la chaleur jusqu'à 200°CTube de protection en acier inoxydable ou en résine fluor résistant aux détergents
Les Atouts de la gamme:
Fibres optiques résistant au vide
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron