Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Barrage, M3, rayon de courbure 4 mm, E3X-DA-SE-S: 200 mm - E32-T21 2M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Barrage, M3, rayon de courbure 4 mm, E3X-DA-SE-S: 200 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • courant de sortie max. - -8888 mA

  • portée de détection nominale - 240 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648094825

Réf. Sonepar

00159004255

Réf. Fournisseur

E32-T21 2M

Marque

Omron

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

courant de sortie max.:

-8888 mA

portée de détection nominale:

240 mm

indice de protection (IP):

IP67

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

autre

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

avec fonction de masquage:

Non

classe de protection du matériel:

classe de protection 0

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension:

autre

largeur de l'amplificateur:

-8888 mm

hauteur de l'amplificateur:

33.5 mm

longueur de l'amplificateur:

71.8 mm

diamètre du capteur:

3 mm

indication:

autre

procédé de réglage:

autre

type de construction du boîtier:

torche

classe de protection des lasers:

autre

courant à vide:

-8888 mA

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

fréquence de commutation:

-8888 Hz

température ambiante:

-40...70 °C

matériau du boîtier/corps:

laiton

matériau de la gaine de câble:

PVC

matériau du cœur de fibre optique:

plastique

avec fonction temporelle:

Non

numéro AWG:

-8888

Barrage, M3, rayon de courbure 4 mm, E3X-DA-SE-S: 200 mm

Les Atouts de l'article:

Pour des applications sur des pièces à mouvements fréquents ou rapides, les fibres robotiques réduisent le risque de cassure de fibre, avec une durée de vie garantie de plus d'1 million de cycles de courbure.Des fibres flexibles à plusieurs coeurs pour plus d'1 million de cycles de courburesModèles carrés pour faciliter l'installationTailles cylindriques de 1,5 mm de diamètre à M6

Les Atouts de la gamme:

Fibres pour applications robotiques

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron