Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Barrage, vue de face, 15 x 10 x 4 mm, rayon de courbure 1 mm, E3X-DA-SE-S: 560 m - E32-ETS10R 2M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Barrage, vue de face, 15 x 10 x 4 mm, rayon de courbure 1 mm, E3X-DA-SE-S: 560 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • portée de détection nominale - 2100 mm

  • type de construction du boîtier - Quader

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583737952

Réf. Sonepar

00159373795

Réf. Fournisseur

E32-ETS10R 2M

Marque

Omron

portée de détection nominale:

2100 mm

type de construction du boîtier:

Quader

Barrage, vue de face, 15 x 10 x 4 mm, rayon de courbure 1 mm, E3X-DA-SE-S: 560 mm

Les Atouts de l'article:

Les fibres optiques à tête carrée offrent une installation facile et rapide sur les surfaces plates.Modèles avec direction de détection dans l'axe X, Y ou ZBoîtier de 3 ou 4 mm d'épaisseur pour un encombrement de montage réduitFibres standard ou à haute flexibilité

Les Atouts de la gamme:

Fibres optiques compactes à tête carrée

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron