Omron - Barrière immatérielle, gamme Miniature Catégorie 4, PLe rés. 14, haut. 263mm, po - F3SJ-A0263P14

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Barrière immatérielle, gamme Miniature Catégorie 4, PLe rés. 14, haut. 263mm, po

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • résolution de la barrière photoélectrique - 9 mm

  • hauteur du capteur - 24 mm

  • hauteur du champ de protection - 263 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation de l'OSSD - PNP

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648138369

Réf. Sonepar

00159006774

Réf. Fournisseur

F3SJ-A0263P14

Marque

Omron

résolution de la barrière photoélectrique:

9 mm

hauteur du capteur:

24 mm

hauteur du champ de protection:

263 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation de l'OSSD:

PNP

longueur du capteur:

263 mm

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP65

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

3

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

2

nombre de sorties retardées protégées:

0

fondu possible:

Oui

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

30 mm

capacité de détection des éprouvettes:

14 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

possibilité de mise en cascade:

Oui

zone de la livraison du système à sens unique:

émetteur et récepteur

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

300 mA

température ambiante:

-10...55 °C

avec fonction muting:

Oui

override possible:

Oui

temps de réponse:

11 ms

résolution réduite:

Non

portée du champ de protection:

9 m

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

24 V

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

tension d'alimentation de courant nominal CC:

19.2...28.8 V

avec codage des faisceaux:

Oui

commande cadencée possible:

Non

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Oui

longueur d'onde du capteur:

870 nm

avec blocage du redémarrage:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

Degré de protection (NEMA):

autre

Barrière immatérielle, gamme Miniature Catégorie 4, PLe rés. 14, haut. 263mm, portée 0,2-9m type cascadable, version avancé

Les Atouts de l'article:

La série F3SJ de barrières immatérielles de sécurité d'Omron s'adapte à une grande variété d'environnements de production. Même si vous n'avez besoin que d'une simple solution de détection d'intrusion, les barrières immatérielles de sécurité classiques disposent de fonctions complètes. La série F3SJ offre une gamme de produits qui vous laisse un véritable choix. Avec la série F3SJ, vous avez la garantie d'une barrière immatérielle de sécurité parfaitement adaptée à votre environnement d'application sans avoir à payer pour des fonctions inutiles.

Les Atouts de la gamme:

Meilleure sélection de barrières immatérielles de sécurité pour vos besoins de protection.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron