Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Barrière immatérielle mesurante, 200 mm, espacement 40 mm, 16 axes optiques, 0 à - F3E-06-T1 5M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Barrière immatérielle mesurante, 200 mm, espacement 40 mm, 16 axes optiques, 0 à

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de faisceaux - 16

  • portée du champ de protection - 5 m

  • type de tension - DC

  • longueur d'onde du capteur - 880 nm

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648861540

Réf. Sonepar

00159886154

Réf. Fournisseur

F3E-06-T1 5M

Marque

Omron

nombre de faisceaux:

16

portée du champ de protection:

5 m

type de tension:

DC

longueur d'onde du capteur:

880 nm

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

modèle:

émetteur et récepteur séparés

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation de l'OSSD:

PNP/NPN

capacité de détection des éprouvettes:

200 mm

zone de la livraison du système à sens unique:

émetteur et récepteur

temps de réponse:

110 ms

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

-8888 V

distance entre les faisceaux:

40 mm

température ambiante:

-20...60 °C

possibilité de mise en cascade:

Non

avec fonction muting:

Non

avec codage des faisceaux:

Non

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

avec blocage du redémarrage:

Non

override possible:

Non

message avant défaillance:

Non

condition préalable unité d'évaluation:

Non

classe de protection du matériel:

classe de protection 1

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

Barrière immatérielle mesurante, 200 mm, espacement 40 mm, 16 axes optiques, 0 à 5 m, sortie sans potentiel, câble 5 m

Les Atouts de l'article:

Le croisement des multiples faisceaux de capteur permet une surveillance de zone fiable, avec un boîtier plat facile à installer. Grâce à son boîtier fin, la barrière immatérielle est idéale pour les applications où l'espace est essentiel.Format fin de 9 mm pour une installation facile dans les ascenseursImmunité élevée à la lumière ambianteBoîtier robuste en aluminiumRemplit les exigences de la norme EN81-70 (modèles 1 800 mm) pour l'installation dans les ascenseurs.

Les Atouts de la gamme:

Barrière immatérielle avec boîtier fin en aluminium

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron