Omron - Basic Temp. Controller,1/16 DIN, 48x48mm,Dial knob,On-Off Control,Ther - E5C2-R20G 100-240VAC 0-100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
E5C2
EAN
4548583418066
Réf. Sonepar
00159005720
Réf. Fournisseur
E5C2-R20G 100-240VAC 0-100
Marque
Omron
Basic temp. controller,1/16 din, 48x48mm,dial knob,on-off control,thermistor,0-100deg.,100-240v ac
Les Atouts de l'article:
Régulateur basique Tout ou Rien ou PD avec cadran de configuration analogique. Ce régulateur compact et économique possède une précision de réglage de 2 % de la pleine échelle. Il intègre un socle embrochable permettant un montage sur rail DIN ou un montage encastré.Régulateur de température compact et économiqueMode de régulation : Tout ou Rien ou PSortie de contrôle : relaisAlimentation : 100-120 / 200-240 Vc.a.Thermocouple K : 0 à 1 200 °C, L : 0 à 400 °C, Pt100 : -50 à 200 °C
Les Atouts de la gamme:
Régulateur de température basique avec configuration sur cadran analogique
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Régulateur basique Tout ou Rien ou PD avec cadran de configuration analogique. Ce régulateur compact et économique possède une précision de réglage de 2 % de la pleine échelle. Il intègre un socle embrochable permettant un montage sur rail DIN ou un montage encastré.Régulateur de température compact et économiqueMode de régulation : Tout ou Rien ou PSortie de contrôle : relaisAlimentation : 100-120 / 200-240 Vc.a.Thermocouple K : 0 à 1 200 °C, L : 0 à 400 °C, Pt100 : -50 à 200 °C
Les Atouts de la gamme:
Régulateur de température basique avec configuration sur cadran analogique
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


