Omron - Batterie pour API CPM2A/CQM1H/CJ1G/CJ1H - CPM2A-BAT01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d’accessoires électriques - pile/batterie
type d’accessoires mécaniques - autre
accessoire - Non
pièce détachée - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583951709
Réf. Sonepar
00159395170
Réf. Fournisseur
CPM2A-BAT01
Marque
Omron
type d’accessoires électriques:
pile/batterie
type d’accessoires mécaniques:
autre
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
Les Atouts de l'article:
En raison de sa grande flexibilité de configuration, CJ2 constitue la solution idéale pour une large gamme de machines dans diverses applications : emballage, agroalimentaire, numérique et automobile.La connectivité avec la plupart des réseaux de communication industriels du marché est un facteur clé dans l'utilisation du contrôleur CJ2 dans toutes les applications qui nécessitent un échange de données machines.L'évolutivité entre l'UC CJ2M et CJ2H permet une correspondance exacte entre les fonctions requises et le matériel à utiliser pour fournir un rapport prix/performances optimal pour chaque application.La robustesse de la solution et sa qualité éprouvée contribuent également à la valeur de ces produits.Accessible en permanence via le support de connexion USB de sériePort Ethernet standard avec fonction Ethernet/IP Data LinkCapacité du programme élevée allant de 5 000 à 400 000 pasMeilleure précision pour le fonctionnement de la machine et la qualité du traitementLe rafraîchissement immédiat des E/S basiques garantit un traitement en temps réelCapacité de mémoire de données élevée pouvant atteindre 832 000 motsCarte série en optionUne mémoire bloc fonction dédiée garantit l'efficacité de l'exécution des modules logiciels de bloc fonction.
Les Atouts de la gamme:
CJ2 PLC: Contrôleur modulaire hautes performances
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


