Omron - Batterie pour UPS S8BA 3.9ah - S8BA-S480L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance effective de sortie - 480 W
technologie USV - hors ligne
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0
temps de pontage à pleine charge - 6 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583941748
Réf. Sonepar
00159394174
Réf. Fournisseur
S8BA-S480L
Marque
Omron
puissance effective de sortie:
480 W
technologie USV:
hors ligne
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
0
temps de pontage à pleine charge:
6 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
raccordement fixe
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Non
nombre de phases secondaires:
0
SNMP:
Non
type de tension:
DC
hauteur:
124 mm
largeur:
80 mm
profondeur:
111.4 mm
poids:
1.5 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
tension d'entrée:
23...28 V
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
10 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
1
efficacité totale:
94 %
efficacité en mode éco:
94 %
contact de commutation hors tension:
Oui
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
0
tension de sortie:
21...28 V
fréquence primaire:
0...0 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
1
fréquence secondaire:
0...0 Hz
Les Atouts de l'article:
La fiabilité du système est fortement améliorée. En effet, l'alimentation 24 V c.c. est sauvegardée pendant une certaine période de temps en cas de baisses de tension ou de coupures de courant.Compact et léger, avec une longue durée de vie grâce à l'adoption d'une batterie lithium-ion.Bornier à bouton-poussoir pour l'alimentation et l'interface de sortie.Arrêt avec l'ordinateur à usage industriel ou le contrôleur, via le port d'E/S USB RS-232C installé dans le système d'alimentation sans coupure.Deux types de batteries sont sélectionnables pour le 480 W, ce qui permet de réaliser le temps de sauvegarde idéal.Un grand nombre de modèles qui ont abouti au 960 W permettent de fournir une sauvegarde de longue durée pour chaque type de contrôleur.
Les Atouts de la gamme:
Système d'alimentation sans coupure c.c.-c.c. compact avec rail DIN pour empêcher les baisses de tension et les coupures de courant dans les ordinateurs/contrôleurs à usage industriel.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


