Omron - Batterie série CP2 - en option - CP2W-BAT02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d’accessoires électriques - pile/batterie
type d’accessoires mécaniques - autre
accessoire - Non
pièce détachée - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734752800
Réf. Sonepar
00159475280
Réf. Fournisseur
CP2W-BAT02
Marque
Omron
type d’accessoires électriques:
pile/batterie
type d’accessoires mécaniques:
autre
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le micro-API est conçu pour les équipements compacts qui peuvent prendre en charge la collecte de données et la communication entre machines. Une solution puissante et efficace pour les machines autonomes produites en série où le rapport prix/performances est essentiel.Le contrôleur série CP2E offre une solution efficace pour une production flexible où la traçabilité et la surveillance des ressources clés de la machine peuvent être utilisées pour atteindre l'excellence opérationnelle.Réduction des coûts de câblage et amélioration des performances de communication grâce au commutateur Ethernet 2 ports intégré et aux blocs de fonction dédiés. Vous pouvez économiser du matériel supplémentaire et simplifier la connectivité Ethernet avec un câblage Ethernet en guirlande pour la communication entre machines.La collecte, le contrôle et la surveillance des données des périphériques série sont facilités : jusqu'à 3 ports série sont disponibles.Améliorez l'efficacité de la conception et la productivité en réduisant le temps de développement grâce à une conception modulaire de la machine. Le CP2E comprend des fonctions de positionnement à 4 axes avec interpolation linéaire et bibliothèques Omron pour le positionnement, la communication entre machines et la maintenance prédictive.Installez-oubliez. Omron CP2E peut fournir une solution fiable pour toutes les conditions environnementales : plage de températures de fonctionnement étendue, fonctionnement sans batterie, indicateurs LED de borne d'entrée/sortie pour un dépannage rapide, récupération automatique par interférences électriques.Complétez votre configuration avec l'IHM NB pour une alliance parfaite.
Les Atouts de la gamme:
Contrôleur compact série CP2
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


