Omron - Bloc de relais 16 sorties, 24 Vc.c., commandé PNP. En combinaison avec module de - G70A-ZOC16-4 DC24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 16
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.028 A
tension assignée (Ue) - 24 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - fiche
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583411838
Réf. Sonepar
00159007481
Réf. Fournisseur
G70A-ZOC16-4 DC24
Marque
Omron
nombre de pôles:
16
calibre/courant nominal assigné (In):
0.028 A
tension assignée (Ue):
24 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
fiche
degré de pollution:
1
profondeur:
64 mm
largeur:
234 mm
hauteur:
75 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Le bornier d'E/S 16 points accepte divers périphériques, comme des relais G2R, des relais statiques et des minuteries, pour une plus grande flexibilité du système.Se connecte à un API à l’aide d’un simple connecteur encliquetable.Le G70A-ZOC16-3 peut être combiné à un bornier d’E/S DRT1-OD32ML pour assurer la connectivité DeviceNet ou à un bornier de connecteurs SRT2-VOD16ML pour la connectivité CompoBus/S.Des relais SPDT peuvent être montésConforme aux normes VDE (VDE0106) et CEBornier de prévention contre les chocs électriques (protection des doigts).Peut être monté sur rail DIN.Bornier haute capacité (10 A).Résistance excellente aux parasites.Diodes intégrées pour la suppression de la surintensité de la bobine.
Les Atouts de la gamme:
G70A
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


