Non retournable

Omron - BLOC INTERFACE POUR G2RV-SR/G3RV-SR PUSH-IN, SORTIE PLC, 8 CANAUX, NPN, 30V AC/D - P2RVC-8ST-O-5

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - BLOC INTERFACE POUR G2RV-SR/G3RV-SR PUSH-IN, SORTIE PLC, 8 CANAUX, NPN, 30V AC/D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 8

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A

  • tension assignée (Ue) - 30 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté commande - fiche

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734763455

Réf. Sonepar

00159476345

Réf. Fournisseur

P2RVC-8ST-O-5

Marque

Omron

nombre de pôles:

8

calibre/courant nominal assigné (In):

2 A

tension assignée (Ue):

30 V

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté commande:

fiche

profondeur:

29 mm

largeur:

49.6 mm

hauteur:

67.16 mm

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

JAPON

BLOC INTERFACE POUR G2RV-SR/G3RV-SR PUSH-IN, SORTIE PLC, 8 CANAUX, NPN, 30V AC/DC, TOTAL 2A, PUSH-IN

Les Atouts de l'article:

L'unité P2RVC peut être utilisée en combinaison avec les relais plats G2RV-ST/G3RV-ST d'OMRONdivFacile à connecter avec l'API grâce aux dimensions réduites et à la connexion enfichable avec le relais G2RV-STL'unité P2RVC peut être utilisée avec des relais électromécaniques ou des relais statiquesDisponibilité des modèles d'entrée et de sortie, PNP ou NPNL'unité P2RVC peut être utilisée avec des modèles de relais plats à vis ou Push-In Plus/div

Les Atouts de la gamme:

Unité de système de câblage d'interface unique

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron