Omron - BLOC LOGIQUE DE SECURITE TEMPORISE - G9SA-321-T30-300 AC/DC24
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583507883
Réf. Sonepar
00159350788
Réf. Fournisseur
G9SA-321-T30-300 AC/DC24
Marque
Omron
Bloc logique de sécurité temporisé, , 3pst-no (catégorie 4) 5a, , spst-nc aux dpst-no 2 à 30sec "off-delay" catégorie, 3 sorties, , entrée 1 ou 2 canaux
Les Atouts de l'article:
La série G9SA propose une gamme complète d'unités de relais de sécurité extensibles et compacts. Des modules avec temporisation à l'ouverture sont disponibles, ainsi qu'un contrôleur deux mains. Une multiplication simple des contacts de sécurité est possible en utilisant la connexion face avant.Boîtier de 45 mm de large, les unités d'extension ont une largeur de 17,5 mmTemporisation à l'ouverture de sécuritéConnexion d'extension simpleCertifié conforme aux normes PLe (EN ISO 13849-1) selon l'application
Les Atouts de la gamme:
Unité de relais de sécurité extensible
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
La série G9SA propose une gamme complète d'unités de relais de sécurité extensibles et compacts. Des modules avec temporisation à l'ouverture sont disponibles, ainsi qu'un contrôleur deux mains. Une multiplication simple des contacts de sécurité est possible en utilisant la connexion face avant.Boîtier de 45 mm de large, les unités d'extension ont une largeur de 17,5 mmTemporisation à l'ouverture de sécuritéConnexion d'extension simpleCertifié conforme aux normes PLe (EN ISO 13849-1) selon l'application
Les Atouts de la gamme:
Unité de relais de sécurité extensible
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


