Omron - Bloc relais, 16 canaux, npn, push-in, (relais G2V/3RV), NPN(+ commun) - G70V-ZOM16P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 16
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
tension assignée (Ue) - 24 V
finition raccordement électrique, côté champ - autre
finition raccordement électrique, côté commande - fiche
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583798229
Réf. Sonepar
00159379822
Réf. Fournisseur
G70V-ZOM16P
Marque
Omron
nombre de pôles:
16
calibre/courant nominal assigné (In):
6 A
tension assignée (Ue):
24 V
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
finition raccordement électrique, côté commande:
fiche
degré de pollution:
1
profondeur:
29.9 mm
largeur:
143 mm
hauteur:
90 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
Les Atouts de l'article:
Bornes relais d'E/S avec 16 points et blocs équipés de la technologie Push-in Plus pour miniaturiser les armoires électriques et économiser de la main-d'œuvreBornes relais d'E/S avec 16 points pour monter les mini relais d'E/S G2RVLa technologie Push-in Plus réduit le travail de câblage par rapport aux bornes à vis classiquesLe travail diminue encore davantage grâce à une connexion des câbles à l'API en une seule étapeDiode pour l'absorption de surtension de la bobine fournieVoyants de fonctionnement pour une reconnaissance immédiate de l'état du signal d'E/SCompatible avec les mini relais statiques d'E/S G3RVMontage sur rail DIN ou par vis
Les Atouts de la gamme:
Borne relais d'E/S G70V
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


