Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Bloc relais 16 sorties, commandé NPN. Relais G6D-1A déjà monté. 3 A à 250 Vc.a., - G70D-VSOC16 24DC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Bloc relais 16 sorties, commandé NPN. Relais G6D-1A déjà monté. 3 A à 250 Vc.a.,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 16

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - fiche

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854490538

Réf. Sonepar

00159007482

Réf. Fournisseur

G70D-VSOC16 24DC

Marque

Omron

nombre de pôles:

16

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

fiche

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Bloc relais 16 sorties, commandé NPN. Relais G6D-1A déjà monté. 3 A à 250 Vc.a., 3A à 30 Vc.c., version slimline, avec connecteur MIL 20 points

Les Atouts de l'article:

Borne de sortie 16 points, facile à installer, peu encombranteLe bornier compact fait seulement 135 × 40 mm (L × P).Les contacts indépendants et les barres de court-circuit permettent des connexions communes faciles.Un bornier d’extension peut être installé pour les connexions des lignes électriques.Des bornes à sertir de type à fourche M3.5 (avec une largeur de borne maximale de 6,2 mm) peuvent être utilisées.Le mécanisme de levier permet d’installer et de retirer facilement les relais, sans l’aide d’outils.Des modèles relais et relais MOSFET de puissance sont disponibles.Équipé de voyants de fonctionnement.Peut être combiné à un bornier d’E/S DRT2-OD32ML pour assurer la connectivité DeviceNet ou à un bornier connecteur SRT2-VOD16ML pour la connectivité CompoBus/S.La diode intégrée absorbe la surintensité de la bobine.Montage sur rail DIN ou avec vis.

Les Atouts de la gamme:

G70D-VSOC16 / VFOM16

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron