Omron - BLOC RELAIS DE SECU - G9SX-AD322-T15-RC DC24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de sécurité selon IEC 61496-1 - 4
catégorie d'arrêt selon IEC 60204 - 1
niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e
SIL conformément à IEC 61508 - 3
évaluation des entrées - à un canal ou à un ou deux canaux
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
G9SX
EAN
4547648837026
Réf. Sonepar
00159007573
Réf. Fournisseur
G9SX-AD322-T15-RC DC24
Marque
Omron
type de sécurité selon IEC 61496-1:
4
catégorie d'arrêt selon IEC 60204:
1
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
SIL conformément à IEC 61508:
3
évaluation des entrées:
à un canal ou à un ou deux canaux
modèle:
appareil d'extension
adapté à la surveillance de commutateurs de position:
Oui
adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:
Oui
adapté à la surveillance de vannes:
Oui
adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:
Oui
adapté à la surveillance de capteurs tactiles:
Oui
adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:
Oui
adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées:
Oui
avec pinces amovibles:
Oui
avec entrée de démarrage:
Non
avec fonction muting:
Non
avec boucle de retour:
Oui
retardement du déclenchement:
0...15 s
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:
3
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:
2
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:
2
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:
0
avec homologation BG BIA:
Non
avec homologation selon UL:
Oui
largeur:
35 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
115 mm
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation DC:
20.4...26.4 V
courant de commutation assigné:
1 A
Les Atouts de l'article:
Les contrôleurs de sécurité G9SX sont fournis entièrement configurés et préprogrammés, avec un large choix d'unités dédiées, sans fonctionnalités inutiles, et permettent de se dispenser d'un contrôleur de sécurité programmable si la flexibilité de ce dernier n'est pas indispensable. Cette gamme est complétée par des unités d'extension dotées de fonctions de temporisation de sécurité. Les unités G9SX sont simples à installer et très robustes, avec des sorties statiques sans usure mécanique. Elles peuvent être facilement connectées à un équipement modulaire et sont parfaites pour les applications sans contact où un grand nombre de cycles de sortie s'impose.Simplification de la configuration d'un système de contrôle partiel ou completDiagnostic clair par voyants LED pour tous les signaux d'entrée et de sortie pour faciliter la maintenanceIntégration facileSorties statiques (sauf unités d'extension)Homologué UL et CSA, et certifié EN ISO 13849-1
Les Atouts de la gamme:
Contrôleur de sécurité G9SX : solution câblée évolutive
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


