Omron - BLOC RELAIS DE SECU - G9SX-ADA222-T150-RT DC24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648837095
Réf. Sonepar
00159007576
Réf. Fournisseur
G9SX-ADA222-T150-RT DC24
Marque
Omron
Relais de sécurité, unité avancée, 2 sorties statiques, 2 sorties statiques temporisées, max. 150 sec., 2 sorties statiques auxiliaires, bornes à vis
Les Atouts de l'article:
Les contrôleurs de sécurité G9SX sont fournis entièrement configurés et préprogrammés, avec un large choix d'unités dédiées, sans fonctionnalités inutiles, et permettent de se dispenser d'un contrôleur de sécurité programmable si la flexibilité de ce dernier n'est pas indispensable. Cette gamme est complétée par des unités d'extension dotées de fonctions de temporisation de sécurité. Les unités G9SX sont simples à installer et très robustes, avec des sorties statiques sans usure mécanique. Elles peuvent être facilement connectées à un équipement modulaire et sont parfaites pour les applications sans contact où un grand nombre de cycles de sortie s'impose.Simplification de la configuration d'un système de contrôle partiel ou completDiagnostic clair par voyants LED pour tous les signaux d'entrée et de sortie pour faciliter la maintenanceIntégration facileSorties statiques (sauf unités d'extension)Homologué UL et CSA, et certifié EN ISO 13849-1
Les Atouts de la gamme:
Contrôleur de sécurité G9SX : solution câblée évolutive
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Les contrôleurs de sécurité G9SX sont fournis entièrement configurés et préprogrammés, avec un large choix d'unités dédiées, sans fonctionnalités inutiles, et permettent de se dispenser d'un contrôleur de sécurité programmable si la flexibilité de ce dernier n'est pas indispensable. Cette gamme est complétée par des unités d'extension dotées de fonctions de temporisation de sécurité. Les unités G9SX sont simples à installer et très robustes, avec des sorties statiques sans usure mécanique. Elles peuvent être facilement connectées à un équipement modulaire et sont parfaites pour les applications sans contact où un grand nombre de cycles de sortie s'impose.Simplification de la configuration d'un système de contrôle partiel ou completDiagnostic clair par voyants LED pour tous les signaux d'entrée et de sortie pour faciliter la maintenanceIntégration facileSorties statiques (sauf unités d'extension)Homologué UL et CSA, et certifié EN ISO 13849-1
Les Atouts de la gamme:
Contrôleur de sécurité G9SX : solution câblée évolutive
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


