Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Bloc relais sortie PLC , 16 canaux, NPN, Push-in - G70V-SOC16P

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Bloc relais sortie  PLC , 16 canaux, NPN, Push-in

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 16

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté commande - fiche

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583798182

Réf. Sonepar

00159379818

Réf. Fournisseur

G70V-SOC16P

Marque

Omron

nombre de pôles:

16

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

tension assignée (Ue):

24 V

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté commande:

fiche

profondeur:

56 mm

largeur:

143 mm

hauteur:

90 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Bloc relais sortie PLC , 16 canaux, NPN, Push-in

Les Atouts de l'article:

Bornes relais d'E/S avec 16 points et blocs équipés de la technologie Push-in Plus pour miniaturiser les armoires électriques et économiser de la main-d'œuvreBornes relais d'E/S avec 16 points pour monter les mini relais d'E/S G2RVLa technologie Push-in Plus réduit le travail de câblage par rapport aux bornes à vis classiquesLe travail diminue encore davantage grâce à une connexion des câbles à l'API en une seule étapeDiode pour l'absorption de surtension de la bobine fournieVoyants de fonctionnement pour une reconnaissance immédiate de l'état du signal d'E/SCompatible avec les mini relais statiques d'E/S G3RVMontage sur rail DIN ou par vis

Les Atouts de la gamme:

Borne relais d'E/S G70V

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron