Omron - Boîtier Panel PC industriel avec processeur Intel® Xeon® W-11865MRE (v - NYB2E-615P0

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Boîtier Panel PC industriel avec processeur Intel® Xeon® W-11865MRE (v

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4550431002174

Réf. Sonepar

00159100217

Réf. Fournisseur

NYB2E-615P0

Marque

Omron

Boîtier panel pc industriel avec processeur intel® xeon® w-11865mre (ventilateur inclus), 64 go ram (non-ecc), 1 emplacements pcie + 2 emplacements de disque, win 10 iot 2021 (64 bits), 1 to ssd 3dtlc, sans option d'interface

Les Atouts de l'article:

Design compact qui offre flexibilité, évolutivité et facilité de maintenance pour des applications dans les environnements d'automatisation industrielle.Basé sur les processeurs Intel® Atom® et Xeon®, y compris les processeurs industriels Intel Core® i3, i5, i7 de 11e génération.Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC ou sans système d'exploitationSystème d'exploitation ouvert permettant le fonctionnement de logiciels et de matériel personnalisésPorts Ethernet Giga pour séparer l'accès à vos systèmes informatiques et opérationnels.Facteur de forme optimisé : corps à 1 ou 2 couches avec ou sans ventilateur.Moniteur industriel 15,4, 12,1 et 18,5 poucesBoîtier PC industriel et armoire PC industriel (boîtier PC industriel + moniteur intégré)Port d'affichagePorts vidéo et/ou RS-232 supplémentaires en option.Option d'extension d'emplacement PCI.Modèles disponibles avec interface du câble pour moniteur NY, pour une liaison jusqu'à 100 m entre l'IPC et l'écranMatériel RAID en option

Les Atouts de la gamme:

Boîtier PC industriel

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.