Omron - Boîtier Panel PC industriel avec processeur Intel® Core? i5-1145GRE ( - NYB55-315E0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - PAYS-BAS
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4550431011381
Réf. Sonepar
00159009117
Réf. Fournisseur
NYB55-315E0
Marque
Omron
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Boîtier panel pc industriel avec processeur intel® core™ i5-1145gre (ventilateur inclus), 8 go ram (non-ecc), 1 emplacements pcie + 2 emplacements de disque, win 10 iot 2021 (64 bits), 1 tb hdd, sans option d'interface
Les Atouts de l'article:
Design compact qui offre flexibilité, évolutivité et facilité de maintenance pour des applications dans les environnements d'automatisation industrielle.Basé sur les processeurs Intel® Atom® et Xeon®, y compris les processeurs industriels Intel Core® i3, i5, i7 de 11e génération.Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC ou sans système d'exploitationSystème d'exploitation ouvert permettant le fonctionnement de logiciels et de matériel personnalisésPorts Ethernet Giga pour séparer l'accès à vos systèmes informatiques et opérationnels.Facteur de forme optimisé : corps à 1 ou 2 couches avec ou sans ventilateur.Moniteur industriel 15,4, 12,1 et 18,5 poucesBoîtier PC industriel et armoire PC industriel (boîtier PC industriel + moniteur intégré)Port d'affichagePorts vidéo et/ou RS-232 supplémentaires en option.Option d'extension d'emplacement PCI.Modèles disponibles avec interface du câble pour moniteur NY, pour une liaison jusqu'à 100 m entre l'IPC et l'écranMatériel RAID en option
Les Atouts de la gamme:
Boîtier PC industriel
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Design compact qui offre flexibilité, évolutivité et facilité de maintenance pour des applications dans les environnements d'automatisation industrielle.Basé sur les processeurs Intel® Atom® et Xeon®, y compris les processeurs industriels Intel Core® i3, i5, i7 de 11e génération.Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC ou sans système d'exploitationSystème d'exploitation ouvert permettant le fonctionnement de logiciels et de matériel personnalisésPorts Ethernet Giga pour séparer l'accès à vos systèmes informatiques et opérationnels.Facteur de forme optimisé : corps à 1 ou 2 couches avec ou sans ventilateur.Moniteur industriel 15,4, 12,1 et 18,5 poucesBoîtier PC industriel et armoire PC industriel (boîtier PC industriel + moniteur intégré)Port d'affichagePorts vidéo et/ou RS-232 supplémentaires en option.Option d'extension d'emplacement PCI.Modèles disponibles avec interface du câble pour moniteur NY, pour une liaison jusqu'à 100 m entre l'IPC et l'écranMatériel RAID en option
Les Atouts de la gamme:
Boîtier PC industriel
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


