Omron - Boîtier PC industriel avec intel® celeron® 3965u, 8 gb - NYB2C-30000

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734262415

Réf. Sonepar

00159009109

Réf. Fournisseur

NYB2C-30000

Marque

Omron

Boîtier pc industriel avec intel® celeron® 3965u, 8 gb ddr4 ram (non-ecc), sans stockage, ni os, ni pcie slot, ni port optionnel

Les Atouts de l'article:

Design compact qui offre flexibilité, évolutivité et facilité de maintenance pour des applications dans les environnements d'automatisation industrielle.Basé sur les processeurs Intel® Atom® et Xeon®, y compris les processeurs industriels Intel Core® i3, i5, i7 de 11e génération.Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC ou sans système d'exploitationSystème d'exploitation ouvert permettant le fonctionnement de logiciels et de matériel personnalisésPorts Ethernet Giga pour séparer l'accès à vos systèmes informatiques et opérationnels.Facteur de forme optimisé : corps à 1 ou 2 couches avec ou sans ventilateur.Moniteur industriel 15,4, 12,1 et 18,5 poucesBoîtier PC industriel et armoire PC industriel (boîtier PC industriel + moniteur intégré)Port d'affichagePorts vidéo et/ou RS-232 supplémentaires en option.Option d'extension d'emplacement PCI.Modèles disponibles avec interface du câble pour moniteur NY, pour une liaison jusqu'à 100 m entre l'IPC et l'écranMatériel RAID en option

Les Atouts de la gamme:

Boîtier PC industriel

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Omron

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron