Omron - BORN 40PTS - XW2D-40G6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 40
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 24 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - fiche
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734723183
Réf. Sonepar
00159472318
Réf. Fournisseur
XW2D-40G6
Marque
Omron
nombre de pôles:
40
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
tension assignée (Ue):
24 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
fiche
degré de pollution:
1
profondeur:
39.1 mm
largeur:
149 mm
hauteur:
40 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
Les Atouts de l'article:
Nouveaux borniers compacts d'interface connecteur.Réduction de 35 % de l'encombrement de montage (par rapport à la carte XW2B 40 pôles Omron), pour contribuer à réduire la taille des armoires électriques et des équipements automatiques.Mécanisme empêchant le retrait des vis des bornes.Utilisation de bornes serties rondes ou à fourche.Montage sur rail DIN ou par vis. Le verrouillage du rail DIN unique permet de maintenir l'ouverture pendant la fixation ou le retrait du rail DIN.Capot borne déverrouillable.Les bornes à vis sont rangées par couleur en groupes de cinq, pour simplifier le comptage des numéros de bornes.
Les Atouts de la gamme:
Borniers compacts d'interface connecteur
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


