Omron - Borne à vis - XW5G-S2.5-1.1-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...4 mm²
couleur - vert/jaune
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.5...2.5 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583794238
Réf. Sonepar
00159379423
Réf. Fournisseur
XW5G-S2.5-1.1-1
Marque
Omron
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...4 mm²
couleur:
vert/jaune
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...2.5 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
section de raccordement cable rigide:
0.14...4 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
température de fonctionnement:
-40...60 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
plaque de fermeture requise:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Borniers montables sur rail DIN standard ou global pour panneaux de contrôleFils tenus par des vis.Compatible avec une large plage de tailles de fils ayant un diamètre nominal en coupe transversale de 2,5 à 150 mm².Des borniers avec fusibles et borniers sectionnables sont disponibles.
Les Atouts de la gamme:
Borniers à vis montables sur rail DIN
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


