Omron - Borne à vis - XW5G-S70-1.1-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - vert/jaune
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 2 - raccordement à vis
nombre d'étages - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583794412
Réf. Sonepar
00159379441
Réf. Fournisseur
XW5G-S70-1.1-1
Marque
Omron
couleur:
vert/jaune
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
plaque de fermeture requise:
Non
Les Atouts de l'article:
Borniers montables sur rail DIN standard ou global pour panneaux de contrôleFils tenus par des vis.Compatible avec une large plage de tailles de fils ayant un diamètre nominal en coupe transversale de 2,5 à 150 mm².Des borniers avec fusibles et borniers sectionnables sont disponibles.
Les Atouts de la gamme:
Borniers à vis montables sur rail DIN
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron