Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Borne à vis - XW5S-S2.5-5

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - connecteur transversal

  • courant assigné In - 20 A

  • tension assignée (Ue) - 600 V

  • nombre de bornes reliées - 5

  • isolé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583794610

Réf. Sonepar

00159379461

Réf. Fournisseur

XW5S-S2.5-5

Marque

Omron

modèle:

connecteur transversal

courant assigné In:

20 A

tension assignée (Ue):

600 V

nombre de bornes reliées:

5

isolé:

Oui

dimension de trame:

5 mm

couleur:

jaune

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

Borne à vis

Les Atouts de l'article:

Borniers montables sur rail DIN standard ou global pour panneaux de contrôleFils tenus par des vis.Compatible avec une large plage de tailles de fils ayant un diamètre nominal en coupe transversale de 2,5 à 150 mm².Des borniers avec fusibles et borniers sectionnables sont disponibles.

Les Atouts de la gamme:

Borniers à vis montables sur rail DIN

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron