Omron - Bornier 40 points, rail DIN, bornes à visser M3, avec connecteur MIL - XW2R-J40G-T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 40
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 24 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - fiche
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583367326
Réf. Sonepar
00159336732
Réf. Fournisseur
XW2R-J40G-T
Marque
Omron
nombre de pôles:
40
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
tension assignée (Ue):
24 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
fiche
degré de pollution:
1
profondeur:
48.4 mm
largeur:
151.7 mm
hauteur:
50 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
Les Atouts de l'article:
XW2R conçu spécifiquement pour connecter les APILes modèles de câblage spécialement conçus pour les API réduisent le travail requis pour vérifier la disposition des signaux.Les étiquettes des signaux du système de câblage indiquent les adresses d'API.Modèles disponibles avec et sans bornes d'alimentation.Possibilité de montage sur rail DIN.
Les Atouts de la gamme:
Interface de système de câblage pour API
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


