Non retournable

Omron - Bornier de rail DIN multi-conducteur avec 4 connecteurs push-in plus pour le mon - XW5G-P2.5-2.2-1

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Bornier de rail DIN multi-conducteur avec 4 connecteurs push-in plus pour le mon

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...2.5 mm²

  • couleur - vert/jaune

  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.14...2.5 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort

  • section de raccordement cable rigide - 0.14...4 mm²

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734137898

Réf. Sonepar

00159413789

Réf. Fournisseur

XW5G-P2.5-2.2-1

Marque

Omron

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...2.5 mm²

couleur:

vert/jaune

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.14...2.5 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

section de raccordement cable rigide:

0.14...4 mm²

nombre d'étages:

1

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

plaque de fermeture requise:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Bornier de rail DIN multi-conducteur avec 4 connecteurs push-in plus pour le montage sur TS 35, section nominale 2,5 mm², vert/jaune

Les Atouts de l'article:

Borniers enfichables Push-In Plus pour réduire la taille des panneaux de contrôle et la charge de travailForce d’insertion faible, 8 N seulement, réduit le temps et l’effort de câblage.Borniers enfichables Push-In Plus, plus compacts que les borniers à vis traditionnelsModèles minces disponibles, 3,5 mm minimum, pour aider à réduire la taille des panneaux de contrôle.Force d’insertion faible et force de maintien élevée pour atteindre deux objectifs : moins de travail de câblage et plus de fiabilité.Aucun desserrage signifie, une application est exempte d’entretien.

Les Atouts de la gamme:

Borniers enfichables Push-In Plus montables sur rail DIN

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron