Omron - Bornier dE/S de sécurité, 8 entrées, 8 sorties et 4 test, esclave de réseau Dev - DST1-MD16SL-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de sécurité selon IEC 61496-1 - 1
catégorie d'arrêt selon IEC 60204 - 0
niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau a
SIL conformément à IEC 61508 - sans
évaluation des entrées - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734765978
Réf. Sonepar
00159476597
Réf. Fournisseur
DST1-MD16SL-1
Marque
Omron
type de sécurité selon IEC 61496-1:
1
catégorie d'arrêt selon IEC 60204:
0
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau a
SIL conformément à IEC 61508:
sans
évaluation des entrées:
autre
modèle:
autre
adapté à la surveillance de commutateurs de position:
Oui
adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:
Oui
adapté à la surveillance de vannes:
Oui
adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:
Oui
adapté à la surveillance de capteurs tactiles:
Oui
adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:
Oui
adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
avec pinces amovibles:
Non
avec entrée de démarrage:
Non
avec fonction muting:
Non
avec boucle de retour:
Non
pays de fabrication:
JAPON
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:
12
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:
0
avec homologation BG BIA:
Non
avec homologation selon UL:
Oui
largeur:
170 mm
hauteur:
65 mm
profondeur:
71.4 mm
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation DC:
20.4...26.4 V
Les Atouts de l'article:
Le bornier d'E/S de sécurité DeviceNet DST-MD possède 8 entrées de signaux de sécurité et 8 sorties de sécurité pour relais statiques avec jusqu'à 500 mA. Quatre sorties d'impulsions test garantissent l'interopérabilité et la détection de courts-circuits sur les entrées.Bornes à ressort détachables pour une installation facile.8 entrées de signaux de sécurité4 sorties d'impulsions test pour l'interopérabilité et la détection de courts-circuits8 sorties relais statiquesLED d'état pour des diagnostics avancés
Les Atouts de la gamme:
Bornier d'E/S de sécurité DeviceNet DST-MD
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


